ぬくもり手すり35用 受金具キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199317 品番 HIB137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。

用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 クリア 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35 丸座径(Φmm)40
注意
※手すりの丸棒先端10mm程度を紙やすり等で削り、丸棒の塗装をはがします。やすりがけ部分に木工用ボンドを塗布しキャップを差込み1時間程度で固定してください。
※屋外や浴室でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする