WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
WAKI(和気産業)の エンドキャップ
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199326
品番
HIB139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途
ぶつかり保護に使用
材質
タモ材
色
ブラウン
奥行(mm)
30
外寸法(Φmm)
40
適合径(Φmm)
35
注意
※手すりの丸棒先端10mm程度を紙やすり等で削り、丸棒の塗装をはがします。やすりがけ部分に木工用ボンドを塗布しキャップを差込み1時間程度で固定してください。
※屋外や浴室でのご使用は避けてください。