デルタブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70199335 品番DB25W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。

付属品木ネジ9本 材質 安全荷重(kg)20 縦(mm)250 横(mm)250
注意
※ダルマ穴にビスを打つ際は穴が細くなっている部分にしっかりと固定してください。
※壁の材質を確認して、ビス止めが出来る状況で施工ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする