曜日別特売
DB30W デルタブラケット WAKI(和気産業) 70199344

DB30W デルタブラケット WAKI(和気産業) 70199344
DB30W デルタブラケット WAKI(和気産業) 70199344
DB30W デルタブラケット WAKI(和気産業) 70199344
DB30W デルタブラケット WAKI(和気産業) 70199344

デルタブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70199344品番DB30W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。

付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20縦(mm)300横(mm)300
注意
※ダルマ穴にビスを打つ際は穴が細くなっている部分にしっかりと固定してください。
※壁の材質を確認して、ビス止めが出来る状況で施工ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする