WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
WAKI(和気産業)の パイプソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199387
品番
GP-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
パイプを受ける両端の金具です。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品
タッピングビス3本
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
奥行(mm)
12
外寸法(Φmm)
36
適合径(Φmm)
16
アズワン品番
64-5074-32
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。