首長ブラケット 補強用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199773 品番 GP-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。

用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 付属品タッピングビス4本 種別 材質亜鉛ダイキャスト 形状直通 奥行(mm)100 外寸法(Φmm)60 適合径(Φmm)32 アズワン品番64-5074-71
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする