BODY TOUGHNESS BT防風パワーストレッチ ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70206212 品番JW-192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

生地の表面はポリウレタンコーティングを施した防風仕様にし、裏面は肌触りが良く保温性に優れたレイズドファブリック(微細裏起毛)を使用した2層構造となっている。コーティング部分もストレッチ性に優れているが、さらに動きやすいように設計されたハイブリッド仕様になっている。

ブラック×イエロー サイズM 混率(%)(防風部分)ポリエステル90、ポリウレタン10(ポリウレタンコーティング)、(その他の部分)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能防風、微細裏起毛、BTパワーストレッチ、吸汗速乾、スピード消臭 胸囲(cm)88-96 身長(cm)165-175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする