BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ 前開き ロングタイツ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70206605 品番JW-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ 身長(cm)165-175 胴囲(cm)76-84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70206623
2025-04-09
用途:
素晴らしいです

はきごごちもよくあったかで満足してます。そして素晴らしいのはパッケージの封を切ると自然にチャックの上がだんちになることです。すごく開けやすいです。素晴らしいアイデアだと思います。世界中の袋がだんちに開けられるといいと思います。感動しました。

2024-10-13
用途:
外の仕事に。
阿部電設 様 (建設業・工事業)

今年は北海道もまだ暖かいので此れからです。手触りは良いと思います。

対象商品:
70206605
2022-01-28
用途:
テニスの防寒下着として使用
サービス業

身長164cmですが、別のメーカーでSサイズを注文したところ、非常に短かったので、こちらでMサイズを注文しました。
こちらはサイズ的に問題なくくるぶし下まであり、着心地と保温性も問題ありません。

4人が参考にしています
対象商品:
70206614
2021-11-15
用途:
作業用のインナー
製造業

寒いとき用に購入しました。前開きタイプとそうじゃない物があるので間違えないようにしたいです。安くて機能も問題ないのでまた購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70206596
2021-11-04
用途:
スーツや作業着の下着として
岡西技工所 様 (製造業)

裏起毛による適度な保温力と速乾性が気に入ってます。また改良により、前開きとなったことでトイレの際の着衣の乱れが少なくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
70206614
2023-02-16
用途:
作業着の下に着る肌着として使用します
オートテクノサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズがきつくなくゆるくなくよくのびてフィット感が気に入っています2着目を購入したのですが同じ商品を選んだつもりでしたが前開きしないやつを注文したみたいです残念

2020-11-22
用途:
普段のアンダーウェアとして
電気・ガス・熱供給・水道業

前開き有る方がやっぱり便利でいいですね。生地自体はそれほど暖かさを感じることは無いですが、動き出して体温が上がると保温効果を感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
70206632
2021-02-10
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すそ部分が短く足首上までしか下がらない、靴下も長めの物を使用しないとマッチしない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする