BS-315 パイルソックス モク タビ型(2P) おたふく手袋 70207217

パイルソックス モク タビ型(2P)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード70207217 品番BS-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏オールパイルでしっかり保温の防寒靴下です。

ライトグレー 特性保温、防寒 サイズ(cm)25〜27 材質アクリル、ポリエステル 機能あったか内パイル 入数2足 指タイプタビ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70207217
2019-12-12
用途:
サンダルでの作業
農・林・水産業

4つ指を入れる方が狭くかかと側はゴムが若干ルーズなので歩いていると少しずつ脱げていく。
上に足袋をはけば固定されますが靴下で室内を歩いたりサンダルやスリッパでの使用はお勧めしない。

生地の厚みがあり暖かさは期待した通り。

対象商品:
70207208
2019-01-19
用途:
日常使用

とてもあたたかいです。
ワンシーズン使用して全然へたってないです。
また買いたいと思います。

対象商品:
70207208
2018-01-08
用途:
各種作業時

おたふくさんの製品は色々買わせてもらっています。
今回初めてソックスを買いましたが、とてもあたたかいです。
難度が洗濯機で洗いましたが、しっかりしています。
値段の割に良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする