コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
TATAMU・ハンディショベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70207838
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。
緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
全長(cm)
使用時:約65、収納時:約29.5
材質
ポリエチレン・アルミ合金・ナイロン
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに
トラスコ品番
819-3276
幅(cm)
約16.5