- ハイパワー・ウルトラホーキ コンパル 70208048 - ハイパワー・ウルトラホーキ コンパル 70208048

ハイパワー・ウルトラホーキ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70208048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。

材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆) 用途除雪作業に屋外の庭清掃に トラスコ品番819-3490 サイズ(cm)約35 長さ(cm)139 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
これはいい!

竹ぼうきを長年使用していましたが、竹が抜けたり性能が落ちたりなので今回はこちらを選んでみました。
想像以上の活躍をしてくれるホーキです!道路の土や落ち葉など一気にはけるとても良い仕事をしてくれる優秀なホーキです!長さもちょうどいいです。

対象商品:
70208048
2025-03-09
用途:
牛舎での掃き掃除(餌場、寝床)
農・林・水産業

毛先が硬いものを探していました。これは3ヶ月ほど使用していますがへたらず使い心地が良いです。追加でもう1本購入しました。

対象商品:
70208048
2024-05-27
用途:
ガレージの掃除、庭の掃除用。
卸売・小売業

強力なので、ふつうの箒が取り残すようなゴミもちゃんとまとめられます。

対象商品:
70208048
2021-09-03
用途:
倉庫の清掃
百田営農組合 様 (農・林・水産業)

絶妙な「強さ」と「しなり」で掃除がはかどります。軽トラの荷台、倉庫、庭等、掃除がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
70208048
2021-11-16
用途:
掃除
建設業・工事業

アスファルトの上の掃除には、とても便利に使ってます。
腰が強くて、ホームセンターで見かけるふにゃふにゃするヤツとは大違いです。

対象商品:
70208048
2021-04-07
用途:
外掃除
その他業種

今迄のほうきだと舗装道路の砂土が綺麗に掃除できなかったが、このほうきは一本一本がとても太くて掃きやすいし直ぐにきれいになりまんぞくしています。

1人が参考にしています
対象商品:
70208048
2020-08-27
用途:
駐車場、清掃
マルケイ企画 様

小石が道路に出るため、購入しました。重量があるので慣れないと違和感があります、
ハイパワーで作業できるので満足です。
受け取りに日数がかかったし、別の運送会社だったので、もう、今後の購入はありません。

対象商品:
70208048
2020-08-21
用途:
庭掃除

ハケが思ったより太くて弾力があり、なるほどハイパワーです。商品説明の雪かきもOKの意味がわかりました。良い商品です。でも毎日の庭掃除にはもう少し優しいのを選べば良かったかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする