コンパル
コンパルの ビニールハウス・温室
コンパルの ビニールハウス・温室用クリーナー
雪崩・つらら落し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70208102
品番
3.0m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。
用途
ひさしの雪落としにつらら折りに
トラスコ品番
819-3299
材質
ポリエチレン・合成ゴム・鋼管(塩ビ被覆)
質量(kg)
約1.32
幅(cm)
約40.8
長さ(cm)
約160〜300