曜日別特売
CMC-2R マグネットケース 西敬(イカリボシ) 70209405

マグネットケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)(中紙)20×87、(本体)90×25×3
(中紙)20×87、(本体)90×25×3
(中紙)45×87、(本体)90×50×3
内容量1個注文コード70209405品番CMC-2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
191

名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。タテヨコどちらでも使えます。
材質:マグネット/塩ビ。サイズ:90×25×3mm。セット内容:本体×1

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。寸法(mm)(中紙)20×87、(本体)90×25×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70209423
2024-02-11
用途: 部屋の番号
千葉企画建設業・工事業

マグネット式でとても使いやすかったです
とくに改善点もないです

対象商品 : 70209405
2023-02-14
用途: 予定表の名札
製造業

昔からの定番(?)。
丈夫です、記憶の限り、20年使っても壊れず。
硬質ケースで裏側にカットがあり中紙の台入れが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする