JET INOUE(ジェットイノウエ)
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70210123
品番
529530
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
色
電球色
定格電圧(V)
DC12/24共用
仕様
G-18(12W電球)交換用
タイプ
BA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
38×Φ17
色温度(K)
約5300
電流(mA)
12V:約330、24V:約160
光源色
電球色
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。