KMT
ステンレスベアリングユニット インサート軸受
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
軸径(Φmm)
17
17
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211408
品番
SSUC203
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
17
寸法C1(mm)
4
寸法D(mm)
47
寸法S(mm)
12.5
寸法S1(mm)
18.5
寸法S2(mm)
5
寸法ds(mm)
M6×1
寸法r(mm)
1.5
軸径(Φmm)
17
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)
質量(kg)
0.17
基本定格荷重Cor(N)
6600
基本定格荷重Cr(N)
12700
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方