SSUC204 ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211417

SSUC204 ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211417
SSUC204 ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211417

ステンレスベアリングユニット インサート軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード70211417品番SSUC204
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法B(mm)31寸法C(mm)17寸法C1(mm)4寸法D(mm)47寸法S(mm)12.5寸法S1(mm)18.5寸法S2(mm)5寸法ds(mm)M6×1寸法r(mm)1.5軸径(Φmm)20材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)質量(kg)0.15基本定格荷重Cor(N)6600基本定格荷重Cr(N)12700潤滑剤H1認証食品用グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする