KMT
ステンレスベアリングユニット インサート軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
17
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211453
品番
SSUC208
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
21
寸法C1(mm)
6.2
寸法D(mm)
80
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
寸法ds(mm)
M8×1
寸法r(mm)
1.6
軸径(Φmm)
40
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)
質量(kg)
0.59
基本定格荷重Cor(N)
18000
基本定格荷重Cr(N)
29400
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方