KMT
ステンレスベアリングユニット インサート軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
45
17
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211462
品番
SSUC209
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
22
寸法C1(mm)
6.4
寸法D(mm)
85
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
寸法ds(mm)
M8×1
寸法r(mm)
1.6
軸径(Φmm)
45
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)
質量(kg)
0.65
基本定格荷重Cor(N)
20600
基本定格荷重Cr(N)
31600
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方