KMT
ステンレスベアリングユニット インサート軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
軸径(Φmm)
50
17
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211478
品番
SSUC210
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
51.6
寸法C(mm)
24
寸法C1(mm)
6.5
寸法D(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
32.6
寸法S2(mm)
10
寸法ds(mm)
M10×1.25
寸法r(mm)
1.6
軸径(Φmm)
50
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)
質量(kg)
0.73
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方