曜日別特売
SUCFL203 ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT 70211487

SUCFL203 ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT 70211487
SUCFL203 ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT 70211487

ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード70211487品番SUCFL203
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法A(mm)25.5寸法A1(mm)11寸法A2(mm)15寸法AO(mm)33.3寸法B(mm)31寸法H(mm)113寸法J(mm)90寸法L(mm)60寸法N(mm)12軸径(Φmm)17材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形質量(kg)0.44軸受呼び番号SSU203取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号SFL203潤滑剤H1認証食品用グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 機械製作に使用
製造業

安くて良いと思います。
他のサイズも使用してみたいです

対象商品 : 70211514
2021-07-05
用途: 腐食環境のベアリングとして使用
株式会社ハブキ

もう何度もリピートして使っていますが問題有りません
価格も一般の半値で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする