曜日別特売
SUCF210 ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMT 70211636

SUCF210 ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMT 70211636
SUCF210 ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMT 70211636

ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード70211636品番SUCF210
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)40寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法AO(mm)54.6寸法B(mm)51.6寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16軸径(Φmm)50材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状角フランジ形質量(kg)2.2軸受呼び番号SSUC210取付ボルトの呼びM14軸受箱の呼び番号SF210潤滑剤H1認証食品用グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70211566
2024-09-07
用途: 水のかかる環境での使用

定期的に交換する回数が減って、メンテナンスが楽になりました

対象商品 : 70211584
2019-09-02
用途: 水槽のスライド用ローラー受け
高野工業

水を使うのでサビないSUS 製を探し当品物を選びました。
他より格段に安いし当然のことですが不都合は一切ありません。
今後も定期的に購入していこうと思います。

対象商品 : 70211593
2019-05-15
用途: 食品機械

機械組込み、稼働も問題なく使える、商品の粗さ等も無く他メーカーの1/2の価格、1個5,000円以上コストダウンできる。

対象商品 : 70211584
2019-11-04
用途: 軸受け
株式会社 N Factory

ベアリングカバーのステンレスが安っぽいのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする