曜日別特売
KFL000 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT 70211803

KFL000 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT 70211803
KFL000 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT 70211803

軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)10
内容量1個注文コード70211803品番KFL000
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法A(mm)11.5寸法A1(mm)5.5寸法A2(mm)5.5寸法AO(mm)15.5寸法B(mm)14寸法H(mm)60寸法J(mm)45寸法L(mm)36寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)10材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形質量(kg)0.05軸受呼び番号K000取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号FL000潤滑剤リチウム系グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: シャフトの固定

問題なく使用できます。価格も安くて、いいです。継続使用します。

対象商品 : 70211803
2023-02-18
用途: 自転車のフリーホイール作成
製造業

ワンウェイクラッチ、リニアシャフトと組み合わせてフリーホイールを実現する為に使用しました。
ペダルを漕ぐ力であれば問題無さそうです。
特に不満はありませんが、ベアリングを所定の位置まで回転させないとイモネジにアクセスできません。致命的ではありませんが、どの角度からでもアクセスできるようになっていれば使いやすくなると思います。

対象商品 : 70211846
2023-05-11
用途: 趣味の工作物
志戸呂茶農業協同組合

趣味の工作で使ったのですが、予定した物で大変良かったです。

対象商品 : 70211803
2022-02-08
用途: 小動物回し車の軸受けで
その他業種

ボルトを通して円筒状の回し車を作りましたが、回転も抵抗が少なくてスムースに回りました。
本来の使い方とは違いますが良いものが出来ました。

2020-03-20
用途: ワカサギのアイスドリルの電動化
建設業・工事業

氷上に穴を開けるドリルを電動化するために購入
メーカーに勝るとも劣らないものが出来ました
ベアリング自体がフレキシブルに動くのもグッドですね!

対象商品 : 70211812
2019-10-06
用途: 軸受けに使用

M12軸受けを探していました。
軽量で丁度良いと思います。
良い取引ができ喜んでいます。

対象商品 : 70211803
2018-10-29
用途: ロボコンに使用
その他業種

固定する両端のボルトの径がM7なのが、残念ですが、それ以外は問題ないと思います。
ベアリングが回転できるようになっているところは面白いです。

対象商品 : 70211803
2018-10-18
用途: モーターを回す軸受けに使用
緑 工務店建設業・工事業

曲がって圧入されてたので交換依頼をしたところ、写真を撮って送ったらメーカー返答で 取り付け時に自身で調整するとの回答があり
いじったらベアリングがポロリ外側と内側が球面状に合わさるように加工してあり、少しぐらいのずれを修正してくれるような作りになっていました
大変良い品だと思います。出来ればそういった説明があると買いやすいですね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする