曜日別特売
KP002 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70211873

 

KP002 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70211873
KP002 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70211873

軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード70211873品番KP002
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)16寸法B(mm)16.5寸法H(mm)22寸法H1(mm)7寸法H2(mm)43寸法J(mm)63寸法L(mm)80寸法N(mm)7寸法S(mm)4.5軸径(Φmm)15材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形質量(kg)0.11軸受呼び番号K002取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号P002潤滑剤リチウム系グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2024-01-21
用途: 良い精度
その他業種

コンパクトでシッカリとした商品です。愛用しています。

2023-11-29
用途: シャフトの支持
その他業種

小型のピローを探していました。他に見当たらずこの商品に辿り着きました。

対象商品 : 70211855
2023-06-20
用途: バイクのホイルバランス調整に使用
有限会社ワークス自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルのバランス調整に両脇につけ使用しました
問題はないのですが、ベアリングがユニットから取れたので評価はやや満足にしました

対象商品 : 70211855
2022-11-07
用途: 5インチゲージ鉄道模型
宗教法人 大信寺その他業種

迅速に対応していただき、いつも感謝しています。希望の部品がすぐに揃います。

対象商品 : 70211855
2022-07-18
用途: 木材切断工具
製造業

安価で取付やすく、他の工具にも一年程度使っています異音もなく良い商品です。

対象商品 : 70211855
2022-08-08
用途: 研磨の際に手製の反転機として使用
日本ケミカル工業株式会社製造業

多少の位置ズレを自在ベアリングが補ってくれて助かった。

対象商品 : 70211864
2022-02-20
用途: 5インチゲージのシャフト受け
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー名、品番が表記されており、しっかりした作りで、コストパホーマンスに優れた製品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする