KMT
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211995
品番
UFL004
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法AO(mm)
26.5
寸法B1(mm)
26.5
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.21
軸受呼び番号
U004
取付ボルトの呼び
M8
軸受箱の呼び番号
FL004
潤滑剤
リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方