曜日別特売
SKP003 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70212187

SKP003 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70212187
SKP003 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT 70212187

軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード70212187品番SKP003
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法A(mm)18寸法B(mm)17.5寸法H(mm)24寸法H1(mm)7寸法H2(mm)47寸法J(mm)67寸法L(mm)85寸法N(mm)7寸法S(mm)5軸径(Φmm)17材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形質量(kg)0.15軸受呼び番号SK003取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号SP003潤滑剤H1認証食品用グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70212153
2018-08-28
用途: 小型の水車小屋の軸受け
農・林・水産業

水車の軸受けで大変よいのですが、私が購入したのが10ミリ軸受けのネジが、近くの商店では9ミリしか無くパッキンを自作したがいまいちです。
なんとか1合の玄米を白米に出来ます。次は2つの杵でつけるように取りかかっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする