ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
リヒトラブ
レターオープナー アケルンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70213298
品番
A-220-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2種類の刃でどんな封筒もスッと開封!
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
材質
刃:工具鋼、補強プレート:ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリプロピレン
色
黄緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×8×141
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電動レターオープナー
Asmix(アスカ)
¥
1,290
(10)
セラミックレターオープナー 黒
オート
¥
568
(11)
バスケットへ
オープナー
NTカッター
¥
109
(4)
バスケットへ
レターオープナー
プラス(文具)
¥
1,890
(6)
バスケットへ
コロコロケシコロ with レターオープナー
マックス
¥
599
(2)
レターカッター
デザインフィル(ミドリ)
¥
399
(1)
あってよカッター
TKG
¥
299
(3)
バスケットへ
MSレタペット 101 ワインカラー
明光商会
¥
3,990
バスケットへ
オープナー
NTカッター
¥
1,890
(1)
バスケットへ
ペーパーナイフ
ハイライン
¥
599
スコッチペーパーカッター
スリーエム(3M)
¥
539
(1)
バスケットへ
ペーパーナイフ SP-170
ALLEX
¥
539
(1)
バスケットへ
MSレタペット 101 グレー
明光商会
¥
3,990
バスケットへ
レターオープナー LP-1500
アデッソ
¥
1,190
バスケットへ
ペーパーナイフ
森繁
¥
399
(2)
バスケットへ
18-8ロイヤルペーパーナイフ
山忠
¥
2,990
バスケットへ
セラミックレターオープナー
オート
¥
439
(1)
MSレタペット 101 ホワイト
明光商会
¥
3,990
バスケットへ
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥
299
(49)
バスケットへ
ステンレスペーパーナイフ フッ素コート
プラス(文具)
¥
799
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
文房具
はさみ/ペーパーカッター
レターオープナー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「レターオープナー アケルンダー」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品