リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
noie-style クリヤーブック A4タテ 20P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
70215836
品番
N-7678-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
色
ブラック
仕様
分類シール付、ポケット20枚
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.7、ポケット:0.08
サイズ
A4
規格
A4・S型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×235×314
対応寸法(mm)
ラベルプリンターのラベル:N-7678/幅9×長さ80、N-7679/幅12×長さ80(上下5の余白要)
商品説明動画
noie-style クリヤーブック A4タテ 20P
参考になった