リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 20P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70215863
品番
N-7683-24
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
色
ブラック
材質
ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
表紙:1.2、ポケット:0.12
規格
A4・S型 30穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×260×314
収納枚数(枚)
40
対応寸法(mm)
ラベルプリンターのラベル:幅12×長さ80
仕様
分類シール付、ポケット20枚
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
商品説明動画
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 20P
参考になった