分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70216326 品番 CSP4DW-P
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。

分配数4 用途狭い場所の配線に 質量(g)185 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする