マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の 分配器・分岐器
マスプロ電工の 分配器
双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70216344
品番
2SPEDW-P
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトに使えるシールドタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
分配数
2
用途
狭い場所の配線に
質量(g)
70
端子形状
F型
対応
デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)
0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応