廣瀬バルブ
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
管接続口径
3/8
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1/4
3
最高使用圧力(MPa)
35
21
35
接続方式
フランジ形
フランジ形
ガスケット取付形
ねじ接続形
質量(kg)
9.5
9.5
9.5
3.7
4.2
5.4
10.1
12.4
20
27.2
45
61.6
13.2
13.1
32.3
32.1
64.2
62.9
117.5
175
2.4
2.6
13
27
1.4
52.3
3.8
8
15.5
59
240.5
1.9
3.1
8.2
10.3
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70216527
品番
HF-4353-10-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
9.5
管接続口径
3/8
ねじの種類
-
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ