曜日別特売

ストップバルブ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送49日以内出荷とは
管接続口径2
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
質量(kg)59
59
3.7
4.2
5.4
10.1
12.4
20
27.2
45
61.6
9.5
13.2
13.1
32.3
32.1
64.2
62.9
117.5
175
2.4
2.6
13
27
1.4
52.3
3.8
8
15.5
240.5
1.9
3.1
8.2
10.3
内容量1個注文コード70216712品番HGD-4350-50-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)59管接続口径2ねじの種類-接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする