廣瀬バルブ
アキュムレータ ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
管接続口径
1 1/2
3/8
3/4
1 1/4
1 1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70217017
品番
HF-ACC-40X10-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
18.5
管接続口径
1 1/2
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ