廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 圧力・流量測定
廣瀬バルブの 圧力・流量測定その他関連用品
廣瀬バルブの ダンプナー
ゲージダンパ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
呼び径
10A-3/8B-03
注文コード
70217148
品番
GD-G03-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・呼び径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
一般作動油
質量(kg)
0.4
呼び径
10A-3/8B-03
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
G
接続方式
ねじ接続形
取付場所
屋内