BV-T01-21 コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ 70218347

コンパクト形 ボールバルブ

(2件のレビュー)
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)31.5
内容量1個注文コード70218347品番BV-T01-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
最高使用圧力(MPa)31.5質量(kg)0.32管接続口径1/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 試作品の製作
富士電機株式会社製造業

希望納期までに手に入れることができて、製作に取り掛かることができた。
とても助かった。

対象商品 : 70218365
2018-08-18
用途: 作業装置の油圧配管

購入後、すぐに使用しましたがコック部分が固着しているように固かったです。
使っていけば柔らかくなるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする