廣瀬バルブ
分集流弁
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
管接続口径
3/4
3/8
1/2
3/4
1
流量(L/min)
(定格)40~60、(Pポート基準)50
(定格)40~60、(Pポート基準)50
(定格)40~60、(Pポート基準)50
(定格)7~13、(Pポート基準)10
(定格)13~18、(Pポート基準)15
(定格)17~25、(Pポート基準)20
(定格)2~4、(Pポート基準)3
(定格)4~7、(Pポート基準)6
(定格)25~36、(Pポート基準)30
(定格)33~45、(Pポート基準)40
(定格)75~120、(Pポート基準)100
(定格)50~80、(Pポート基準)70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218602
品番
FDC-T06-50-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
分集流比/1:1
質量(kg)
6.3
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(定格)40~60、(Pポート基準)50
バルブ種類
方向制御弁