曜日別特売

分集流弁

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
管接続口径1
流量(L/min)(定格)75~120、(Pポート基準)100
(定格)75~120、(Pポート基準)100
(定格)50~80、(Pポート基準)70
(定格)7~13、(Pポート基準)10
(定格)13~18、(Pポート基準)15
(定格)17~25、(Pポート基準)20
(定格)2~4、(Pポート基準)3
(定格)4~7、(Pポート基準)6
(定格)25~36、(Pポート基準)30
(定格)33~45、(Pポート基準)40
(定格)40~60、(Pポート基準)50
内容量1個注文コード70218618品番FDC-T08-100-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1質量(kg)6.3管接続口径1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内流量(L/min)(定格)75~120、(Pポート基準)100バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする