曜日別特売

温度補償付き スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
管接続口径1/8
接続方式ねじ接続形
最高使用圧力(MPa)21
内容量1個注文コード70219013品番HT-720-01-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2管接続口径1/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.05使用流体石油系作動油取付場所屋内流量(L/min)(最大)6バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする