廣瀬バルブ
温度補償付き スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
接続方式
ねじ接続形
ガスケット取付形
ねじ接続形
最高使用圧力(MPa)
28
21
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219047
品番
HT-728-04-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
28
質量(kg)
1.16
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.02
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)75
バルブ種類
流量制御弁