曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)2電源(V)三相AC200仕様標準品注文コード70220404品番MR-J4-200GF4
参考基準価格(税別)¥472,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様標準品電源(V)三相AC200シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)2インターフェイスCC-Link IEフィールド制御軸数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする