チスタガネ ショット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70221876 品番TGM-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあります。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。

用途コンクリートのハツリ作業などに。 材質SC材 全長(mm)165 直径(Φmm)13 質量(g)152 タイプチスタガネ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
コンクリートのはつり
製造業

小範囲のコンクリートを手作業ではつる事になったので購入しました。コスパが良いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする