曜日別特売
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894

TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894
TGM-29 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221894

チスタガネ ショット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード70221894品番TGM-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあります。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。

用途
コンクリートのハツリ作業などに。
材質SC材全長(mm)210直径(Φmm)19質量(g)410タイプチスタガネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: コンクリートのはつり
製造業

小範囲のコンクリートを手作業ではつる事になったので購入しました。コスパが良いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする