TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937

TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937
TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937
TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937
TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937
TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937
TGM-54 チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221937

チスタガネ ショット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード70221937品番TGM-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあります。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。

用途
コンクリートのハツリ作業などに。
材質SC材全長(mm)300直径(Φmm)19質量(g)605タイプロングチスタガネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする