TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964

TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964
TGM-21 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン) 70221964

平タガネ ショット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端幅(mm)13
全長(mm)160
内容量1本注文コード70221964品番TGM-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。

用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)160質量(g)116タイプ平タガネ先端幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする