平タガネ ショット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70222025 品番 TGM-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。
刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。
破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。

用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 全長(mm)300 質量(g)561 タイプロング平タガネ 先端幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする