J&S
サイレントファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70222138
品番
JSF645M
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
低騒音!僅か69dB!
風の到達距離約45m!
工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に!
汎用性の高い単相100Vモデルです。
上下角度調節可能です。
用途
工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に
質量(kg)
31.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:230/60Hz:320
風量(m
3
/min)
100/120
騒音値(dB)
69
風量調整
上下角度調整
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※騒音や風の到達距離は電圧やその他の条件によって異なる場合が御座います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません