曜日別特売
KR-400N シリコーンオリゴマー 信越化学工業 70222235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオリゴマー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
タイプ高硬度メチル系オリゴマー
高硬度メチル系オリゴマー
シリコーンコーティング剤用はっ水性、滑水性付与添加剤
一液硬化型 高撥水、高光沢オリゴマー
一液硬化型耐屈曲性オリゴマー
一液硬化型高硬度オリゴマー
耐屈曲性メチル/フェニル系オリゴマー
内容量1缶(1kg)注文コード70222235品番KR-400N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,619
販売価格(税別)
13,290

シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。

用途
改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など
仕様溶剤系:無溶剤適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系使用方法主剤、添加剤タイプ高硬度メチル系オリゴマー硬度被膜:高荷姿1缶(1kg)比重(25℃)0.97粘度1有効成分100%硬化方式室温硬化外観無色透明液体屈折率(25℃)1.38危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする