※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WT2517H 白棚受補強付 川喜金物(SOWA) 70222339 WT2517H 白棚受補強付 川喜金物(SOWA) 70222339

白棚受補強付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70222339 品番 WT2517H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。

用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)30 ホワイト 耐荷重(kg)70 寸法(高さH×幅W)(mm)170×250 棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりと固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする