※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 棚柱・棚受
山口安製作所の 棚受
補強プレート付棚受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70222427
品番
YQ-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。
用途
棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質
鉄
幅(mm)
38
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
寸法(高さH×幅W)(mm)
350×500
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりと固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300