※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-02 サポート棚受 トップ 70222628 W-02 サポート棚受 トップ 70222628

サポート棚受

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70222628 品番 W-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鉄丸緑頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。

用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい 材質 幅(mm)32 耐荷重(kg)100 寸法(高さH×幅W)(mm)350×480 棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりと固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする